!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL, 2TG (11), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME/DOIGTS, TREMPÉ

GANTS DE TRAVAIL, 2TG (11), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME/DOIGTS, TREMPÉ

MILWAUKEE

GANTS DE TRAVAIL, 2TG (11), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME/DOIGTS, TREMPÉ close
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
GANTS DE TRAVAIL, 2TG (11), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME/DOIGTS, TREMPÉ

GANTS DE TRAVAIL, 2TG (11), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI, AUX CHOCS NIVEAU 2 ANSI, PAUME/DOIGTS, TREMPÉ

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,61 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 243,66 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48-22-8974
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8974
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont rges et nrs et ont un revêtement en nitrile. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est disponible en taille TTG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884342CP
  • Matériau de protection des jointuresNitrile
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Poids du tissu4,32 oz
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteNoir, rouge
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, rouge
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 2
  • Normes ANSI/ISEA 138, CE, EN 388
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2