!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WORK GLOVES,NITRILE/HPPE,8,RED,PR

WORK GLOVES,NITRILE/HPPE,8,RED,PR

SUPERIOR GLOVE

WORK GLOVES,NITRILE/HPPE,8,RED,PR close
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
WORK GLOVES,NITRILE/HPPE,8,RED,PR

WORK GLOVES,NITRILE/HPPE,8,RED,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.96 / PAIRE
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
  • N° article SUGS18WTLFN8
  • N° de modèle du manufacturier S18WTLFN-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotTenActiv
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationOui
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de la doublure du gantTissu éponge en acrylique
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • RéversibleNon
  • SérieTenActiv
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Force de perforation ANSI/ISEA102
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau d'isolation des gants Doublure en tissu éponge en acrylique
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Arbre d'entraînement 14 Degrees F
  • Caractéristiques du gant À l'épreuve du vent et de l'eau
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Support réflectif Non
  • Couleur Rouge