Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de travail Milwaukee noirs sont de petite taille et composés de nitrile. Il sont enduits de nitrile et résistants aux coupures. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4X44E. Compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGants de travail
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X44E
Matériau de protection des jointuresNitrile
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Poids du tissu3,2 oz
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
Série48-22
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteGris, rouge
Support réflectifNon
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume4
NormesCE, EN 388
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Longueur du gant9,45 po
Couleur du revêtement du gantNoir
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca