!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRAVAIL, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/DOUBLURE, TLE TTG, NR, CUIR SYNTHÉTIQUE/NYLON/MOUSSE

GANTS TRAVAIL, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/DOUBLURE, TLE TTG, NR, CUIR SYNTHÉTIQUE/NYLON/MOUSSE

IRONCLAD

GANTS TRAVAIL, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/DOUBLURE, TLE TTG, NR, CUIR SYNTHÉTIQUE/NYLON/MOUSSE close
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
GANTS TRAVAIL, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/DOUBLURE, TLE TTG, NR, CUIR SYNTHÉTIQUE/NYLON/MOUSSE

GANTS TRAVAIL, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/DOUBLURE, TLE TTG, NR, CUIR SYNTHÉTIQUE/NYLON/MOUSSE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,21 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 398,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWWCG06XXL
  • N° de modèle du manufacturier WCG-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.293 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail ailés sont de taille 2T-Grand, noirs, et la paume est fabriquée d'une seule couche de cuir synthétique. Le support de ces gants est en nylon, les coutures sont en nylon, le rembourrage des jointures est en mousse et ne sont pas doublés. Ces gants ont un poignet à enfiler, une fermeture froncée et un style à doigts complets.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail Crew
  • Matériau de paumeMicrosuède
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Taille - alphabétique2TG
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Couleur Noir
  • Série Ironclad
  • Caractéristiques du gant Gant de mécanicien à enfiler, dos de la main en nylon respirant, paume en microsuède, protège-ongles, pouce en tissu éponge anti-sueur
  • Classement EN 388 3121
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)