!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, P/L'HIVER, JETABLES, M (8), RGE, 10¼ PO, S/ LATEX, NITRILE

GANTS, P/L'HIVER, JETABLES, M (8), RGE, 10¼ PO, S/ LATEX, NITRILE

MILWAUKEE

GANTS, P/L'HIVER, JETABLES, M (8), RGE, 10¼ PO, S/ LATEX, NITRILE close
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
GANTS, P/L'HIVER, JETABLES, M (8), RGE, 10¼ PO, S/ LATEX, NITRILE

GANTS, P/L'HIVER, JETABLES, M (8), RGE, 10¼ PO, S/ LATEX, NITRILE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.15 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-8911
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8911
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables sont sans latex et en nitrile. Ces gants rouges sont de taille moyenne/huit et ont une longueur de 10 ¼ po.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsTissu éponge acrylique
  • Poids d'isolation de gant10 g
  • Matériau de protection des jointuresLatex
  • Matériau du revêtement intérieurLatex
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général avec isolation
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10,63 po
  • Matériau de la doublure du gantTissu éponge en acrylique
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 1
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 1
  • Classement EN 388 1141A
  • Normes CE, EN 388, EN 511
  • Isolation Oui
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 34,72 oz
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Rouge, blanc
  • Support réflectif Non
  • Couleur Rouge
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)