!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WORK-CNDN MVES,NYLON CLTH,1-NZ,PR

WORK-CNDN MVES,NYLON CLTH,1-NZ,PR

MILWAUKEE

WORK-CNDN MVES,NYLON CLTH,1-NZ,PR close
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
WORK-CNDN MVES,NYLON CLTH,1-NZ,PR

WORK-CNDN MVES,NYLON CLTH,1-NZ,PR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.43 / PAIRE
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
  • N° article MTL48-73-8952
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-8952
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotMélange PEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X43E
  • Matériau de protection des jointuresPolyuréthane
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9,8 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 3
  • Normes CE, EN 388
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 2,88 oz
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Jaune haute visibilité, rouge
  • Support réflectif Non
  • Couleur Haute visibilité