!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,250PC,ACIER,S/GRADE

ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,250PC,ACIER,S/GRADE

ITW BEE LEITZKE

ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,250PC,ACIER,S/GRADE close
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
ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,250PC,ACIER,S/GRADE

ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,250PC,ACIER,S/GRADE

ITW BEE LEITZKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4F416
  • N° de modèle du manufacturier WWG-DISP-WKC250HC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163208
  • PAGE DU CATALOGUE # 1157
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Assortiment de clés machine en acier sans enduit. Elle comprend entre autres 10 #1 1/16x½-pouces, 10 #213⅛x⅜-pouces, 10 #4 3/32x⅝-pouces, 10 #8 5/32x⅝-pouces, 10 #211 1/16x⅜-pouces, 20 #2 3/32x½-pouces, 20 #3⅛x½-pouces, 20 #7⅛x¾-pouces, 20 #9 3/16x¾-pouces, 20 #212 3/32x⅜-pouces, 30 #5⅛x⅝-pouces, 40 #6 5/32x⅝-pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de clavettes-disques
  • MatériauAcier à faible teneur en carbone
  • Tolérance d'épaisseur+0.001"
  • Comprend(40) chaque : no. 6 (5/32 x 5/8 po), (30) chaque : no. 5 (1/8 x 5/8 po), (20) chaque : no. 212 (3/32 x 3/8 po), no. 2 (3/32 x 1/2 po), no. 3 (1/8 x 1/2 po), no. 7 (1/8 x 3/4 po), no. 9 (3/16 x 3/4 po), (10) chaque : no. 211 (1/16 x 3/8 po), no. 213 (1/8 x 3/8 po), no. 1 (1/16 x 1/2 po), no. 4 (3/32 x 5/8 po), no. 8 (5/32 x 5/8 po), (5) chaque : no. 10 (5/32 x 7/8 po), no. 11 (3/16 x 7/8 po), no. 12 (7/32 x 7/8 po), no. 61 (3/16 x 5/8 po), no. 91 (1/4 x 3/4 po), no. A (1/4 x 7/8 po) et boîte à compartiments en plastique avec couvercle à tableau
  • Système de mesure Pouce
  • Finition Lisse
  • Nb de pièces 250