!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,72PC,6 TAILLES,ACIER,S/GRADE

ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,72PC,6 TAILLES,ACIER,S/GRADE

ITW BEE LEITZKE

ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,72PC,6 TAILLES,ACIER,S/GRADE close
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
ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,72PC,6 TAILLES,ACIER,S/GRADE

ASSORTIMENT CLAVETTES,POUCE,72PC,6 TAILLES,ACIER,S/GRADE

ITW BEE LEITZKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5A200
  • N° de modèle du manufacturier WWG-DISP-WKC072
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163208
  • PAGE DU CATALOGUE # 1157
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Assortiment de clés machine en acier sans enduit. De plus, elle comprend 10 A 1⁄4 x 7/8 pouces, 12 #6 x 5/32x5⁄8 pouces, 12 #9 x 3/16x3⁄4 pouces, 12 #5 1⁄8 x5⁄8 pouces, 18 #3 1⁄8 x 1⁄2 pouces, 8 #15 1⁄4 x x1-pouce, boîte en plastique avec couvercle.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de clavettes-disques
  • MatériauAcier à faible teneur en carbone
  • Tolérance d'épaisseur+0.001"
  • Comprend(18) chaque : no. 3 (1/8 x 1/2 po), (12) chaque : no. 5 (1/8 x 5/8 po), no. 6 (5/32 x 5/8 po), no. 9 (3/16 x 3/4 po), (10) chaque : no. A (1/4 x 7/8 po), (8) chaque : no. 15 (1/4 x 1 po) et boîte à compartiments en plastique avec couvercle à tableau
  • Système de mesure Pouce
  • Finition Lisse
  • Nb de pièces 72
  • Dureté Rockwell B90