!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS A BOIS A TETE PLATE,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,CA 7 500

VIS A BOIS A TETE PLATE,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,CA 7 500

ROBERTSON

VIS A BOIS A TETE PLATE,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,CA 7 500 close
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
VIS A BOIS A TETE PLATE,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,CA 7 500

VIS A BOIS A TETE PLATE,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,CA 7 500

ROBERTSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,86 $ par 1000
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
  • N° article PLR61654
  • N° de modèle du manufacturier 61654
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Cette vis à bois à tête plate Kweilin Aster en acier est zinguée avec un entraînement carré Robertson de taille 2. Elle mesure 8 x 1 1/4 po de long. et est disponible dans une caisse de 7 500.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à bois
  • MatériauAcier
  • Taille de visNo. 8
  • Taille de priseNo. 2
  • Système de mesurePouce
  • Fabriqué en Amérique du NordOui
  • TypeVis à bois
  • Finition Galvanisé
  • Prise Carrée
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Style de filetage Partiellement fileté
  • Type de tête Plat
  • Longueur hors tout 1-1/4 po