!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS D'ANCRAGE,FLAT/4-LUG,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,PQ 7 500

VIS D'ANCRAGE,FLAT/4-LUG,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,PQ 7 500

ROBERTSON

VIS D'ANCRAGE,FLAT/4-LUG,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,PQ 7 500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS D'ANCRAGE,FLAT/4-LUG,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,PQ 7 500

VIS D'ANCRAGE,FLAT/4-LUG,ROBERTSON,8 X 1 1/4 PO L,AC/ZC GALV,PQ 7 500

ROBERTSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $320.36 / PAQUET de 7500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PLR64236
  • N° de modèle du manufacturier 64236
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.52 lb

Informations sur le produit

Cette vis de terrasse en acier Kwixin, Lo-root Aster plate à quatre pattes est conçue spécifiquement pour être utilisée avec du bois traité au cuivre alcalin quaternaire (ACQ). Elle a une finition zinguée avec un entraînement carré Robertson de taille 2 et mesure 8 x 1 1/4 po de long.. Disponible en paquet de 7 500.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à bois
  • MatériauAcier
  • Taille de visNo. 8
  • Taille de priseNo. 2
  • Système de mesurePouce
  • Fabriqué en Amérique du NordOui
  • TypeVis à bois
  • Finition Galvanisé
  • Prise Carrée
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Style de filetage Partiellement fileté
  • Type de tête Plat
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande