GANTS DE SOUDAGE ENFILABLES,TRÈS GRAND/10,BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE
GANTS DE SOUDAGE ENFILABLES,TRÈS GRAND/10,BLC,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE
MCR SAFETY
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ces gants de soudage en cuir de vachette très grands ont des manchettes à enfiler p/ un accès facile. Ils ont des coutures en Kevlar et sont de couleur marron et blche, a/ des po latéraux et une coupe Gunn.
Spécifications techniques
Article Gants de soudure
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Couleur de la manchette Brun
Matériau de poignet Cuir
Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
Coupe de gant Américaine
Matériau de la doublure du gant Non doublé
Isolation Non
Qualité de cuir Première qualité
Matériau de paume Peau de chèvre
Normes ANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ANSI/ISEA 105:2016, EN388
Style de pouce Aile
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
Couleur Brun, blanc
Longueur de poignet 2 1/2 po
Style de manchette À enfiler
Construction du gant Coupé-cousu
Style de main du gant Gauche et droite
Matériaux du gant Peau de chèvre
Couleur du cuir Brun, blanc
Procédé de paume en cuir Cuir fleur
Série 4890
Matériau des coutures Kevlar
Application (gants en cuir) MIG, TIG
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)