!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE MIG,MANCHETTE LONGUE,G,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,MARRON/BLANC

GANTS DE SOUDAGE MIG,MANCHETTE LONGUE,G,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,MARRON/BLANC

STEINER

GANTS DE SOUDAGE MIG,MANCHETTE LONGUE,G,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,MARRON/BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE MIG,MANCHETTE LONGUE,G,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,MARRON/BLANC

GANTS DE SOUDAGE MIG,MANCHETTE LONGUE,G,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,MARRON/BLANC

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.34 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR0215L-PR
  • N° de modèle du manufacturier 0215-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage marrons/blancs Steiner MegaMIG 0215 sont composés de molleton de coton/cuir de vache et de chèvre. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces en aile. Ils sont munis d'une manchette longue et d'une double paume.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBrun, blanc
  • Longueur de poignet4 1/2 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPaume double
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) B
  • Matériaux du gant Cuir de vache, cuir de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Rouge, havane
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur, cuir refendu
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Série MegaMIG
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande