!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,CARBONE

BRS,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,CARBONE

OSBORN

BRS,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,CARBONE close
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
BRS,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,CARBONE

BRS,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,CARBONE

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 193,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB11008
  • N° de modèle du manufacturier 11008
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Informations sur le produit

Cette brosse métallique ondulée au carbone offre une action de coupe exceptionnelle et une résistance maximale à la fatigue. Elle peut être montée sur arbre et a une vitesse maximale de 20 000 tr/min. Elle a un diamètre de 2 pouces, une largeur de face de 1/4 de pouce et un diamètre de fil de 0,014 pouce. Cette brosse est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur socle, des perceuses électriques, des outils pneumatiques et des outils électriques.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse à cordon Crêpé
  • Diamètre de brosse2 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Largeur de face 1/4 po