!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,GARN DE POILS DE 1 PO,5 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC

BRS CIRCULAIRE,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,GARN DE POILS DE 1 PO,5 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

BRS CIRCULAIRE,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,GARN DE POILS DE 1 PO,5 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,GARN DE POILS DE 1 PO,5 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC

BRS CIRCULAIRE,FIL SERTI,ARB 5/8 PO-11,GARN DE POILS DE 1 PO,5 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.92 / CHAQUE
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
  • N° article WLT13W501
  • N° de modèle du manufacturier 13W501
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à fils noués a un diamètre de 5 pouces et peut être montée avec un arbre fileté de 5/8 po-11. Elle a une vitesse maximale de 8 600 tr/min, une longueur de garniture de poils de 1 pouce et un diamètre de fil de 0,014 pouce. Cette brosse en acier est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'angle.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse métallique circulaire
  • Diamètre de brosse5 po
  • Type de soies Fils ondulés