!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,3 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

BRS CIRCULAIRE,FIL NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,3 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

BRS CIRCULAIRE,FIL NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,3 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,3 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

BRS CIRCULAIRE,FIL NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,3 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.66 / CHAQUE
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
  • N° article WLT13W312
  • N° de modèle du manufacturier 13W312
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à fils noués a un diamètre de 3 pouces et peut être montée avec un arbre fileté de 5/8 po-11. Il a un régime maximal de 12 000 tr/min, une longueur de garniture de poils de 1 pouce et un diamètre de fil de 0,02 pouce. Cette brosse circulaire en acier inoxydable est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur piédestal.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse métallique circulaire
  • Diamètre de brosse3 po
  • Type de soies Fil à nœuds