!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.77 / CHAQUE
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
  • N° article OSB23230
  • N° de modèle du manufacturier 23230
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.46 lb

Informations sur le produit

Cette bande de ponçage étroite de la série BlueFire mesure 132 x 3 pouces avec un support de poids Y. Cette bande abrasive de grain 36 de calibre grossier est dotée d'un abrasif en alumine de zircone et d'un matériau de support en tissu.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Circulaire à Fils
  • Largeur de face3/16 po
  • Diamètre de brosse 4 po