!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL,NOUÉ,15000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL,NOUÉ,15000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

NORTON

BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL,NOUÉ,15000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL close
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
BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL,NOUÉ,15000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS DE DISQUE À BOISSEAU,FIL,NOUÉ,15000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.27 / CHAQUE
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
  • N° article NRN33483
  • N° de modèle du manufacturier 33483
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.735 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à soucoupe en fil noué est conçue pour être utilisée avec un arbre fileté de 5/8 po-11 et a un diamètre de 4 pouces. Elle a une vitesse maximum de 15 000 tr/min et un diamètre de 0,02 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse soucoupe
  • Diamètre de brosse4 po
  • Type de soies Fils noués
  • Diamètre de fil 0.02"