!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 8 1/4 PO

PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 8 1/4 PO

KLEIN TOOLS

PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 8 1/4 PO close
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
PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 8 1/4 PO

PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 8 1/4 PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.35 / CHAQUE
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
  • N° article KLNK12065CR
  • N° de modèle du manufacturier K12065CR
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.715 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder polyvalente
  • Capacité de dénudage - fil toronné10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG
  • Pour type de fil/câbleFil massif, fil toronné
  • Style de poignéeStandard
  • Mécanisme de réglageManuelle
  • IsolationNon
  • CaractéristiquesConception à effet de levier élevé pour un rendement amélioré, le joint riveté à chaud garantit un fonctionnement fluide et aucune oscillation de la poignée, couteaux de coupe trempés par induction pour une longue durée de vie, poignées confortables Klein-Kurve pour réduire la fatigue des mains, mâchoire moletée pour tordre, saisir et boucler le fil, la conception de coupe latérale de l'outil comprend des couteaux plus longs pour une plus grande quantité de coupe, peut tordre jusqu'à trois fils à la fois
  • Fixable sur longeNon
  • Capacité de dénudage - fil plein 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG
  • Type Pinces à dénuder multifonctionnelles
  • Capacités de coupe Vis 6-32, 8 à 20 AWG, vis 8-32
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Fonctions de l'outil Sertissage, coupe
  • Matériau du corps Plastique
  • Longueur hors tout 8-1/4 po