!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L

PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L

IDEAL

PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L close
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
PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L

PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 13 = 498,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 13 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article WWG25D122
  • N° de modèle du manufacturier 45-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder
  • Capacité de dénudage - fil toronné24 AWG, 26 AWG, 28 AWG, 30 AWG, 32 AWG
  • Pour type de fil/câbleFil massif, fil toronné
  • Style de poignéeStandard
  • Mécanisme de réglageAucun
  • ApplicationDécapage
  • CaractéristiquesRésistant à la corrosion
  • Diamètre minimum du fil/câbleCal. 32
  • Fixable sur longeNon
  • Capacité de dénudage - fil plein 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG, 30 AWG
  • Type Pinces à dénuder de fils électriques
  • Capacités de coupe 30 à 22 AWG (solide), 32 à 24 AWG (toronné)
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Isolation Non
  • Matériau du corps Acier
  • Diamètre maximal du fil/câble Cal. 22
  • Longueur hors tout 6 po