!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L

PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L

IDEAL

PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L close
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
PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L

PINCE A DENUDER, ACIER, 6 PO L

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25D121
  • N° de modèle du manufacturier 45-121
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder
  • Capacité de dénudage - fil toronné16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG
  • Pour type de fil/câbleFil massif, fil toronné
  • Style de poignéeStandard
  • Mécanisme de réglageAucun
  • ApplicationDécapage
  • CaractéristiquesRésistant à la corrosion, débourreur de précision
  • Diamètre minimum du fil/câbleCal. 26
  • Fixable sur longeNon
  • Capacité de dénudage - fil plein 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG
  • Type Pinces à dénuder de fils électriques
  • Capacités de coupe 24 à 14 AWG (solide), 26 à 16 AWG (toronné)
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Isolation Non
  • Matériau du corps Acier
  • Diamètre maximal du fil/câble Cal. 14
  • Longueur hors tout 6 po