!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,VISSABLE,AILE ERGONOMIQUE,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,JAUNE,PP,BX 100

CONNECTEUR,VISSABLE,AILE ERGONOMIQUE,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,JAUNE,PP,BX 100

MARR

CONNECTEUR,VISSABLE,AILE ERGONOMIQUE,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,JAUNE,PP,BX 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR,VISSABLE,AILE ERGONOMIQUE,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,JAUNE,PP,BX 100

CONNECTEUR,VISSABLE,AILE ERGONOMIQUE,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,JAUNE,PP,BX 100

MARR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.74 / BOÎTE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRE833P
  • N° de modèle du manufacturier 833P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Réduisez la fatigue due aux installations répétées grâce à un connecteur à vis à ailettes, conçu de manière ergonomique et compatible avec un tournevis hexagonal standard de 1/2 pouce. Ce connecteur jaune en polypropylène a une gorge profonde et large pouvant accueillir des fils de calibre 22 à 8. Il est conçu pour résister à des températures allant jusqu'à 105°C et un maximum de 600 volts. Chaque boîte contient 100 pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils
  • Matériau des contactsCuivre
  • Température maximale de fonctionnement105 Degrees C
  • Tension maximale600 V
  • NormesUL E9809, CSA 6591
  • Couleur Jaune
  • Pour le matériau du conducteur Cuivre
  • Taille maximale du fil unique 8 AWG
  • Taille minimale du fil unique No. 22 AWG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande