!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,12-10 AWG,BLC,PQ 50

CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,12-10 AWG,BLC,PQ 50

PICO

CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,12-10 AWG,BLC,PQ 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,12-10 AWG,BLC,PQ 50

CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,12-10 AWG,BLC,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.82 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC1366-15
  • N° de modèle du manufacturier 1366-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.172 lb

Informations sur le produit

Sécurisez les fils de calibre 12 à 10 même dans les zones soumises à des vibrations constantes à l'aide de ce connecteur à extrémité fermée. Pour l'utiliser, insérez les fils pré-dénudés dans l'extrémité ouverte et sertissez. Ce connecteur blanc est destiné à être utilisé sur des fils toronnés uniquement et est livré dans un paquet de 50 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale300 V
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Couleur Blanc
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pour le type de fil Toronné
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Caractéristiques spéciales Extrémité fermée, maintient fermement les fils même en présence de vibrations, UL94-V2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande