Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Sécurisez les fils de calibre 12 à 10 même dans les zones soumises à des vibrations constantes à l'aide de ce connecteur à extrémité fermée. Pour l'utiliser, insérez les fils pré-dénudés dans l'extrémité ouverte et sertissez. Ce connecteur blanc est destiné à être utilisé sur des fils toronnés uniquement et est livré dans un paquet de 100 unités.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de fils
Matériau d'isolationNylon
Tension maximale300 V
NormesConforme à la directive RoHS
Taille maximale du fil12 AWG
Taille minimale du fil10 AWG
Style de terminaisonSertissage
CouleurBlanc
Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
Conforme à la directive RoHSOui
Pour le type de filToronné
Température minimale de service221 Degrees F
Caractéristiques spécialesExtrémité fermée, maintient fermement les fils même en présence de vibrations, UL94-V2
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca