!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,22-18 AWG,BLC,PQ 100

CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,22-18 AWG,BLC,PQ 100

PICO

CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,22-18 AWG,BLC,PQ 100 close
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
CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,22-18 AWG,BLC,PQ 100

CONNECTEUR,EXTRÉMITÉ FERMÉE,22-18 AWG,BLC,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.26 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC1166CS
  • N° de modèle du manufacturier 1166-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.069 lb

Informations sur le produit

Sécurisez les fils de calibre 22 à 18 même dans les zones soumises à des vibrations constantes à l'aide de ce connecteur à extrémité fermée. Pour l'utiliser, insérez les fils pré-dénudés dans l'extrémité ouverte et sertissez. Ce connecteur blanc est destiné à être utilisé sur des fils toronnés uniquement et est livré dans un paquet de 100 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale300 V
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Taille maximale du fil22 AWG
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Couleur Blanc
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pour le type de fil Toronné
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Caractéristiques spéciales Extrémité fermée, maintient fermement les fils même en présence de vibrations, UL94-V2