!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,VISSABLE,MÉCANISME À RESSORT,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,TAN/ROUGE,25000 PIÈCES

CONNECTEUR,VISSABLE,MÉCANISME À RESSORT,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,TAN/ROUGE,25000 PIÈCES

3M

CONNECTEUR,VISSABLE,MÉCANISME À RESSORT,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,TAN/ROUGE,25000 PIÈCES close
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
CONNECTEUR,VISSABLE,MÉCANISME À RESSORT,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,TAN/ROUGE,25000 PIÈCES

CONNECTEUR,VISSABLE,MÉCANISME À RESSORT,MAX 600 V,105 ° C,22-8 AWG,TAN/ROUGE,25000 PIÈCES

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,257.86 / CHAQUE
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
  • N° article MMMT/R-KEG
  • N° de modèle du manufacturier T/R-KEG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Idéal pour les travaux de ballast et l'isolation des connexions en queue de cochon dans la plupart des applications industrielles et commerciales, ce connecteur à vis est doté d'un mécanisme à ressort conçu pour fixer les fils avec un minimum d'effort. Ce connecteur compact de couleur beige est doté d'une minijupe rouge flexible pour protéger les fils dénudés. Il est conçu pour résister à des températures allant jusqu'à 105°C et un maximum de 600 volts. Vendu en fût de 25 000 un

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • NormesRépertorié UL, marquage CE, certifié CSA
  • Taille minimale du fil unique22 AWG
  • Caractéristiques spécialesRessort lisse, confortable, compact, à morsure rapide, ignifuge
  • Couleur Brun, rouge
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil unique 8 AWG
  • Diamètre extérieur 3,7 mm