!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,JEU DE VIS,AILÉ,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,16-6 AWG,BLEU,PP,BX 50

CONNECTEUR,JEU DE VIS,AILÉ,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,16-6 AWG,BLEU,PP,BX 50

MARR

CONNECTEUR,JEU DE VIS,AILÉ,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,16-6 AWG,BLEU,PP,BX 50 close
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
CONNECTEUR,JEU DE VIS,AILÉ,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,16-6 AWG,BLEU,PP,BX 50

CONNECTEUR,JEU DE VIS,AILÉ,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,16-6 AWG,BLEU,PP,BX 50

MARR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.12 / BOÎTE de 50
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
  • N° article MRE739P
  • N° de modèle du manufacturier 739P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Informations sur le produit

Conçu pour supporter une température maximale de 105 °C et des circuits jusqu'à 600 volts, ce jeu de connecteurs de fils est doté d'un capuchon en polypropylène bleu entièrement isolé avec une conception à ailettes longues et un corps nervuré pour une meilleure prise en main. La chambre large et profonde est dotée d'un ressort carré recouvert de cuivre pour maintenir les fils de calibre 16 à 6 fixés et protégés contre les éléments dommageables. Chaque boîte contient 50 pièces

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils
  • Matériau des contactsCuivre
  • Taille maximale du fil unique6 AWG
  • NormesUL E9809, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
  • Couleur Bleu
  • Pour le matériau du conducteur Cuivre
  • Taille minimale du fil unique No. 12 AWG
  • Caractéristiques spéciales Puissance de torsion supplémentaire, haute qualité
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)