!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 600 V,150 ° C,18-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100

CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 600 V,150 ° C,18-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100

MARR

CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 600 V,150 ° C,18-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100 close
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
CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 600 V,150 ° C,18-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100

CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 600 V,150 ° C,18-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100

MARR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.24 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MRE31P
  • N° de modèle du manufacturier 31P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Conçu pour supporter des températures allant jusqu'à 150 °C, cet ensemble de vis à vis est doté d'un capuchon phénolique en forme de tonneau entièrement isolé, finement nervuré pour une prise en main facile. Capuchon noir à entrée filetée avec large gorge pour accueillir des fils de calibre 18 à 14, avec mécanisme interne à ressort recouvert de cuivre pour maintenir les fils en place. Pour connexions allant jusqu'à un maximum de 600V. 100 pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • NormesUL E9809
  • Couleur Noir
  • Tension maximale 600 V
  • Caractéristiques spéciales Capuchon externe en matériau phénolique robuste et classé 150 Degrees C
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)