!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON DE FIL,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,18-12 AWG,JAUNE,PQ DE 25

CAPUCHON DE FIL,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,18-12 AWG,JAUNE,PQ DE 25

PICO

CAPUCHON DE FIL,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,18-12 AWG,JAUNE,PQ DE 25 close
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
CAPUCHON DE FIL,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,18-12 AWG,JAUNE,PQ DE 25

CAPUCHON DE FIL,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,18-12 AWG,JAUNE,PQ DE 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.99 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC1604CS
  • N° de modèle du manufacturier 1604-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Couvrez et protégez les fils communs contre les contournements ou retournez les brins avec ce capuchon de fil jaune nervuré. Ce capuchon texturé offre une prise en main confortable pour une installation rapide et facile, et possède un ressort carré fixe dans une gorge profonde et large. Ce capuchon de fil peut accueillir des fils de calibre 18 à 12 avec une tension nominale jusqu'à 600 volts. Vendu par paquet de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon pour fils
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • NormesCSA, RoHS, UL
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Couleur Jaune
  • Tension maximale 600 V
  • Caractéristiques spéciales Installation facile, jupe profonde protégeant contre les embrasement éclair, ressort à fil carré créant des connexions solides