!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON POUR FILS, BLEU

CAPUCHON POUR FILS, BLEU

PICO

CAPUCHON POUR FILS, BLEU close
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
CAPUCHON POUR FILS, BLEU

CAPUCHON POUR FILS, BLEU

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.85 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC1602CS
  • N° de modèle du manufacturier 1602-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.174 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon pour fils
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Tension maximale300 V
  • NormesCSA, UL, RoHS
  • Caractéristiques spécialesLes capuchons de connexion nervurés offrent une prise positive pour une installation rapide et facile, la conception étroite permet plus d'espace dans les petits boîtiers, la jupe profonde et large protège contre les embrasement éclair et les brins retroussés, le ressort carré fixe offre une prise plus solide sur les conducteurs
  • Couleur Bleu
  • Taille maximale du fil unique 22 AWG
  • Taille minimale du fil unique 16 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Conforme à la directive RoHS Oui