!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE

ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE

BRADY

ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE close
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
ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE

ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.49 / CHAQUE
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
  • N° article BDYM51251342
  • N° de modèle du manufacturier M5-125-1-342
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette
  • Couleur de l'étiquetteBlanc
  • Hauteur d'étiquette15/64 po
  • Largeur d'étiquette1 po
  • Température maximale de service275 Degrees F
  • Température minimale de service-67 Degrees F
  • Compatibilité de série d'imprimantesBMP51, BMP53, M510, M511
  • Couleur de rubanBlanc
  • Pour procédé d'impressionTransfert thermique
  • ApplicationÉtiquetage électrique, étiquetage des fils et des câbles
  • Diamètre du noyau1/8 po
  • Étiquettes par rangée1
  • Calibre de fil maximal16 AWG
  • Texte préimpriméAucune légende
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité, aux bavures, aux UV, et aux intempéries
  • NormesMIL-STD-202, RoHS conforme à 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS-81531, SAE AS23053/5 ( classe 1), UL reconnu selon UL 224
  • Capacités adhésives Non adhésif
  • Finition de l'étiquette Matte
  • Matériau d'étiquette Polyoléfine
  • Propriétés du matériau Résistants aux flammes, thermorétractable
  • Diamètre maximal du fil 0,11 po
  • Diamètre minimum du fil 0,046 po
  • Ruban recommandé R4300
  • Largeur de rouleau 1 po
  • Adhésif Non adhésif
  • Numéro de pièce du fabricant compatible BMP-51, BMP-53, M511
  • Style de fixation des étiquettes Manche thermorétractable
  • Série de matériaux B-342
  • Calibre minimum du fil 22 AWG
  • Type de produit Étiquette thermorétractable pour fils et câbles
  • Rapport de rétrécissement 3:1