!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUETTE, 3/4 PO LA, MATTE, POLYOLEFI

ETIQUETTE, 3/4 PO LA, MATTE, POLYOLEFI

BRADY

ETIQUETTE, 3/4 PO LA, MATTE, POLYOLEFI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ETIQUETTE, 3/4 PO LA, MATTE, POLYOLEFI

ETIQUETTE, 3/4 PO LA, MATTE, POLYOLEFI

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDYM4250075342
  • N° de modèle du manufacturier M4-250-075-342
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette
  • Couleur de l'étiquetteBlanc
  • Hauteur d'étiquette7/16 po
  • Largeur d'étiquette3/4 po
  • Température maximale de service275 Degrees F
  • Température minimale de service-67 Degrees F
  • Compatibilité de série d'imprimantesBMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511
  • Couleur de rubanBlanc
  • Pour procédé d'impressionTransfert thermique
  • ApplicationÉtiquetage pour fils et câbles
  • Diamètre du noyau1/4 po
  • Étiquettes par rangée1
  • Calibre de fil maximal8 AWG
  • Texte préimpriméAucune légende
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité, aux bavures, aux UV, et aux intempéries
  • NormesConforme avec directives 2011/65/EU et 2015/863
  • Capacités adhésives Non adhésif
  • Finition de l'étiquette Matte
  • Matériau d'étiquette Polyoléfine
  • Propriétés du matériau Résistants aux flammes, thermorétractable
  • Diamètre maximal du fil 0,215 po
  • Diamètre minimum du fil 0,094 po
  • Ruban recommandé R4300
  • Largeur de rouleau 3/4 po
  • Adhésif Non adhésif
  • Numéro de pièce du fabricant compatible BMP-41, BMP-51, BMP-53, M511
  • Style de fixation des étiquettes Manche thermorétractable
  • Série de matériaux B-342
  • Calibre minimum du fil 16 AWG
  • Type de produit Étiquette thermorétractable pour fils et câbles
  • Rapport de rétrécissement 3:1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande