!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHIF D'ESSUYAGE,SCANNÉ,20 LB,#1 COULEUR,VÊTEMENTS 100 % RECYCLÉS

CHIF D'ESSUYAGE,SCANNÉ,20 LB,#1 COULEUR,VÊTEMENTS 100 % RECYCLÉS

ROTEX

CHIF D'ESSUYAGE,SCANNÉ,20 LB,#1 COULEUR,VÊTEMENTS 100 % RECYCLÉS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHIF D'ESSUYAGE,SCANNÉ,20 LB,#1 COULEUR,VÊTEMENTS 100 % RECYCLÉS

CHIF D'ESSUYAGE,SCANNÉ,20 LB,#1 COULEUR,VÊTEMENTS 100 % RECYCLÉS

ROTEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.22 / SAC

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPR201B10
  • N° de modèle du manufacturier 201B-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 767
  • Poids à l’expédition 20.29 lb

Informations sur le produit

Ces chiffons d'essuyage numéro un sont colorés et fabriqués à partir de vêtements recyclés à 100 %. Les matériaux sont scannés pour vérifier la teneur en métal, et peuvent rarement contenir des objets métalliques. Ces chiffons sont livrés dans une boîte dont le poids net est de 20 livres. Ils sont pratiques et économiques, et peuvent être réutilisés à l'infini.

Spécifications techniques

  • ArticleColorés n Degrees 1
  • Couleur (chiffons de nettoyage)Assortiment
  • Niveau de peluchageFaible peluchage
  • Style (chiffons de nettoyage) Assorted
  • Condition (chiffons de nettoyage) Recyclé
  • Application de nettoyage primaire Nettoyage général
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande