Ces gants 9545GTPR Scape Goat noirs et blancs présentent une taille TG n° 10. Ils sont dotés d’un renfort en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Technical Specs
ArticleGant en cuir
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantThinsulate C100
Caractéristiques du gantBande de cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras, le poignet élastique froncé bien ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris, caoutchouc résistant sur le dos de la main, les doigts et le poignet offrent une protection contre les chocs
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueTG
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteGris
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Longueur de poignet4 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant13 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteManchette
Couleur du dos du gantNoir/blanc
Matériau du dos (gants)3M Thinsulate C100, cuir de vache