Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants blancs Scape Goat 9541 de petite taille 7. Dotés de selles de pouce pour fournir un renforcement. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures, des petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur ou des étincelles. Ils résistent à l’usure et offrent une grande dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.
Spécifications techniques
ArticleMitaine en cuir
Couverture des doigtsDoigt complet
Unité de ventePaire
Longueur du gant10 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteTricot
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Série9541
Taille - Numérique7
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteNoir
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet6
CouleurBlanc
Style de protection des mainsMitaine
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantThinsulate C100G
Caractéristiques du gantL'empiècement du pouce renforce les zones d'usure critiques, le poignet élastique froncé et la manchette en tricot permettent de garder la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueP
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetÉlastique
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Longueur de poignet2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca