!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
9541 SCAPE GOAT GANT,BLANC,G,9,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE EN TRICOT,THINSULATE C100G

9541 SCAPE GOAT GANT,BLANC,G,9,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE EN TRICOT,THINSULATE C100G

WATSON GLOVES

9541 SCAPE GOAT GANT,BLANC,G,9,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE EN TRICOT,THINSULATE C100G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
9541 SCAPE GOAT GANT,BLANC,G,9,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE EN TRICOT,THINSULATE C100G

9541 SCAPE GOAT GANT,BLANC,G,9,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE EN TRICOT,THINSULATE C100G

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.48 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9541L
  • N° de modèle du manufacturier 9541-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Gants blancs Scape Goat 9541 de grande taille 9. Dotés de selles de pouce pour fournir un renforcement. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures, des petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur ou des étincelles. Ils résistent à l’usure et offrent une grande dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaine en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteTricot
  • Couleur du dos du gantBlanc
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série9541
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet6
  • CouleurBlanc
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate C100G
  • Caractéristiques du gant L'empiècement du pouce renforce les zones d'usure critiques, le poignet élastique froncé et la manchette en tricot permettent de garder la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Élastique
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande