!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, P, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601

GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, P, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601

WATSON GLOVES

GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, P, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, P, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601

GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, P, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.89 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9005CRS
  • N° de modèle du manufacturier 9005CR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail Flextime noir et beige sont de petite taille. Ils sont dotés d'Eco-Thinsulate fabriqué à partir de 78 % de matériaux recyclés après consommation. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Glove Length9 po
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate EC60 sur la paume et EC100 sur le dos de la main
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • SérieFlextime
  • Classement EN 3882X33F
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Left and Right
  • Style de manchette Élastique
  • Caractéristiques du gant Eco-Thinsulate fabriqué avec 78 % de matériaux recyclés après consommation, protection supérieure, résistant à l'eau, résistant et durable, dextérité, Spandex WasteNot fabriqué à partir de 96 % de bouteilles PET recyclées après consommation, compatible avec les écrans tactiles conducteurs, ajustement serré, fermeture auto-agrippante sécurisée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique P
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur Noir, tan
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande