!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR D'HIVER THE DUKE KNIT WRIST MITT, NOIR/TAN, S, MANCHETE ENFILABLE

GANTS EN CUIR D'HIVER THE DUKE KNIT WRIST MITT, NOIR/TAN, S, MANCHETE ENFILABLE

WATSON GLOVES

GANTS EN CUIR D'HIVER THE DUKE KNIT WRIST MITT, NOIR/TAN, S, MANCHETE ENFILABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR D'HIVER THE DUKE KNIT WRIST MITT, NOIR/TAN, S, MANCHETE ENFILABLE

GANTS EN CUIR D'HIVER THE DUKE KNIT WRIST MITT, NOIR/TAN, S, MANCHETE ENFILABLE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 100,66 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 603,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9346KWS
  • N° de modèle du manufacturier 9346KW-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces mitaines d'hiver en cuir tricoté noir et beige The Duke présentent une petite taille. Très résistants, durables et imperméables. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'hiver en cuir
  • IsolationOui
  • Longueur du gant9 po
  • Style de pouceDroit
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantSolidité et durabilité, traité avec un produit hydrofuge, poignet élastique froncé bien ajusté, facile à enfiler et à retirer
  • SérieMitaine The Duke à poignet en tricot
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetAcrylique
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Sherpa
  • Matériau de la doublure du gant Sherpa
  • Couleur du dos du gant Noir/brun clair
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Noir
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 6
  • Couleur Noir, tan
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande