Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces mitaines d'hiver en cuir tricoté noir et beige The Duke présentent une taille moyenne. Très résistants, durables et imperméables. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGant d'hiver en cuir
IsolationOui
Longueur du gant9 po
Style de pouceDroit
Style de manchetteÀ enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Caractéristiques du gantSolidité et durabilité, traité avec un produit hydrofuge, poignet élastique froncé bien ajusté, facile à enfiler et à retirer
SérieMitaine The Duke à poignet en tricot
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetAcrylique
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Longueur de poignet2 po
Style de protection des mainsMitaine
Revêtement en cuirPaume en cuir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsSherpa
Matériau de la doublure du gantSherpa
Couleur du dos du gantNoir/brun clair
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueM
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteNoir
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet6
CouleurNoir, tan
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca