!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
9597CKW GANTS DE TRICOT DUKE,NOIR,TAN,G,CUIR DE VACHE,MANCHETTE,COTON POLAIRE

9597CKW GANTS DE TRICOT DUKE,NOIR,TAN,G,CUIR DE VACHE,MANCHETTE,COTON POLAIRE

WATSON GLOVES

9597CKW GANTS DE TRICOT DUKE,NOIR,TAN,G,CUIR DE VACHE,MANCHETTE,COTON POLAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
9597CKW GANTS DE TRICOT DUKE,NOIR,TAN,G,CUIR DE VACHE,MANCHETTE,COTON POLAIRE

9597CKW GANTS DE TRICOT DUKE,NOIR,TAN,G,CUIR DE VACHE,MANCHETTE,COTON POLAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 107,49 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 644,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9597CKWL
  • N° de modèle du manufacturier 9597CKW-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants à poignet tricoté noir et beige 9597CKw The Duke sont de grande taille. Ils sont en cuir de vache hydrofuge et présentent un style conducteur avec des pouces insérés. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant avec poignet en tricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Caractéristiques du gantCuir de vache hydrofuge, style conducteur avec pouce inséré, poignet élastique froncé bien ajusté, poignet en tricot acrylique
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueG
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • CouleurNoir, tan
  • Style de protection des mains Gant
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 9 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir/brun clair
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 9597CKW
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Élastique, acrylique
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande