!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
004 GANTS WINGMAN, NOIR, TG, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE

004 GANTS WINGMAN, NOIR, TG, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE

WATSON GLOVES

004 GANTS WINGMAN, NOIR, TG, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE close
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
004 GANTS WINGMAN, NOIR, TG, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE

004 GANTS WINGMAN, NOIR, TG, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,28 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 115,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT004XL
  • N° de modèle du manufacturier 004-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants Work Armour noirs de taille TG sont composés de microfibre/élasthanne. Ils sont dotés de coutures en coton, couvrent entièrement les doigts et possèdent une manchette à enfiler. Ils sont composés à 96 % de bouteilles en PET recyclées, sont dotés d’une paume en microfibre, de bouts des doigts protégés, d’une manchette élastique froncée, et présentent une conception de style conducteur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantUsage général
  • Caractéristiques du gantComposé de 96 % de bouteilles en PET recyclé, paume en microfibre, bouts des doigts avec capuchon, poignet élastique froncé, manchette à enfiler de style conduite
  • Support réflectifNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Microfibre
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 004 Wingman
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Antistatique Non
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Coton
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)