!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES FIREWALL, HOMME, 9, CAOUTC./POLY, NR/ORG, CSA/ASTM, 527 ° F, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES FIREWALL, HOMME, 9, CAOUTC./POLY, NR/ORG, CSA/ASTM, 527 ° F, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

VIKING

BOTTES FIREWALL, HOMME, 9, CAOUTC./POLY, NR/ORG, CSA/ASTM, 527  ° F, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES close
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
BOTTES FIREWALL, HOMME, 9, CAOUTC./POLY, NR/ORG, CSA/ASTM, 527 ° F, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES FIREWALL, HOMME, 9, CAOUTC./POLY, NR/ORG, CSA/ASTM, 527 ° F, RÉSISTANT PRODUITS CHIMIQUES

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.26 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW53-1-9
  • N° de modèle du manufacturier VW53-1-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Bottes MET Guard noires/orange pointure 9 hommes, en mélange ignifuge de caoutchouc butadiène-styrène et naturel et possèdent une doublure en polyester. Résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques et aux glissements et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance aux chocs électriques de 18kV, des bouts/plaque en acier, une résistance à la chaleur de 527° F et une semelle à crampons en caoutchouc butadiène-styrène autonettoyante avec protection du métatarse.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de lutte contre les incendie structurelles
  • Type de boutAcier
  • Type de fermeture de chaussuresLacets
  • Taille9
  • Conformité des bottes d'incendie et de sauvetageASTM F2413-11, CGSB 155.20, CSA Z195-14
  • HydrofugeOui
  • CouleurNoir/orange
  • RésistanceAbrasion, produits chimiques, chaleur, huile, dérapage
  • Taille de chaussure9
  • Type d'isolationAucun
  • Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
  • Type de produitBottes
  • Matériau de tigeMélange caoutchouc nitrile/caoutchouc naturel
  • Isolation Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Largeur de chaussure M
  • Application - services d'incendie et de sauvetage Feu de broussailles
  • Genre Homme
  • n° de style VW53
  • Motif de semelle Reliefs
  • Hauteur de botte 12 po
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Protège-pied Interne
  • Matériau de semelle extérieure NBR
  • Matériau de tige Acier
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)