!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES FIREWALL HOMME, POINTURE 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/ORNG, CSA/ASTM, 527 ° F, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES FIREWALL HOMME, POINTURE 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/ORNG, CSA/ASTM, 527 ° F, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

VIKING

BOTTES FIREWALL HOMME, POINTURE 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/ORNG, CSA/ASTM, 527  ° F, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES close
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
BOTTES FIREWALL HOMME, POINTURE 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/ORNG, CSA/ASTM, 527 ° F, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES FIREWALL HOMME, POINTURE 6, CAOUTCHOUC/POLYESTER, NOIR/ORNG, CSA/ASTM, 527 ° F, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.26 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW53-1-6
  • N° de modèle du manufacturier VW53-1-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Ces bottes Firewall MET Guard pour hommes, noir/orange, pointure 6, sont faites d'un mélange ignifuge de caoutchouc naturel NBR avec une doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques et au dérapage et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance aux impacts électriques de 18kV, un embout/plateau en acier, une résistance à la chaleur de 527 °F et une semelle crantée NBR autonettoyante avec protection métatarsienne.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de lutte contre les incendie structurelles
  • Type de boutAcier
  • Type de fermeture de chaussuresLacets
  • Taille6
  • Conformité des bottes d'incendie et de sauvetageASTM F2413-11, CGSB 155.20, CSA Z195-14
  • HydrofugeOui
  • CouleurNoir/orange
  • RésistanceAbrasion, produits chimiques, chaleur, huile, dérapage
  • Taille de chaussure6
  • Type d'isolationNone
  • Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
  • Type de produitBottes
  • Matériau de tigeMélange caoutchouc nitrile/caoutchouc naturel
  • Isolation Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Largeur de chaussure M
  • Application - services d'incendie et de sauvetage Feu de broussailles
  • Genre Homme
  • n° de style VW53
  • Motif de semelle Reliefs
  • Hauteur de botte 12 po
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Metatarsal Guard Interne
  • Matériau de semelle extérieure NBR
  • Matériau de tige Acier
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)