Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes Firewall MET Guard pour hommes, noir/orange, pointure 12, sont faites d'un mélange ignifuge de caoutchouc naturel NBR avec une doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques et au dérapage et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance aux impacts électriques de 18kV, des embouts/plaques en acier, une résistance à la chaleur de 527° F et une semelle avec une protection métatarsienne.
Spécifications techniques
ArticleBottes de lutte contre les incendie structurelles
Type de boutAcier
Type de fermeture de chaussuresLacets
Taille12
Conformité des bottes d'incendie et de sauvetageASTM F2413-11, CGSB 155.20, CSA Z195-14