!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC ORDURES BLANC PETIT 45L,1/160

SAC ORDURES BLANC PETIT 45L,1/160

GLAD

SAC ORDURES BLANC PETIT 45L,1/160 close
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
SAC ORDURES BLANC PETIT 45L,1/160

SAC ORDURES BLANC PETIT 45L,1/160

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.28 / CHAQUE
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
  • N° article CLO44740
  • N° de modèle du manufacturier 10067489447402
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • CouleurBlanc
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • % de contenu recyclé0%
  • Sacs par rouleau160
  • Capacité 45 L
  • Charge max. 45 lb
  • Type de fermeture du fond Plate
  • Application Commercial
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)