!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'ARROSAGE,MAX 3000 LB/PO2/ÉCLATEMENT MIN 12000 LB/PO2FILETAGE 1/8 PO NPT MÂLE,12 PO L

TUYAU D'ARROSAGE,MAX 3000 LB/PO2/ÉCLATEMENT MIN 12000 LB/PO2FILETAGE 1/8 PO NPT MÂLE,12 PO L

LINCOLN

TUYAU D'ARROSAGE,MAX 3000 LB/PO2/ÉCLATEMENT MIN 12000 LB/PO2FILETAGE 1/8 PO NPT MÂLE,12 PO L close
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
TUYAU D'ARROSAGE,MAX 3000 LB/PO2/ÉCLATEMENT MIN 12000 LB/PO2FILETAGE 1/8 PO NPT MÂLE,12 PO L

TUYAU D'ARROSAGE,MAX 3000 LB/PO2/ÉCLATEMENT MIN 12000 LB/PO2FILETAGE 1/8 PO NPT MÂLE,12 PO L

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.26 / CHAQUE
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
  • N° article LNC75912CL
  • N° de modèle du manufacturier 75912CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau flexible de 12 po de long a une pression de travail maximale de 3 000 lb/po2avec une pression d'éclatement minimale de 12 000 lb/po2 Il dispose d'un raccord en vrac mâle NPT fileté de 1/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'essuyage
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)