!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, DOUBLE, DDFT, À BASCULE OU RONDE, ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION, 5-3/4 PO LARGEUR

COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, DOUBLE, DDFT, À BASCULE OU RONDE, ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION, 5-3/4 PO LARGEUR

INTERMATIC

COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, DOUBLE, DDFT, À BASCULE OU RONDE, ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION, 5-3/4 PO LARGEUR close
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
COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, DOUBLE, DDFT, À BASCULE OU RONDE, ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION, 5-3/4 PO LARGEUR

COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, DOUBLE, DDFT, À BASCULE OU RONDE, ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION, 5-3/4 PO LARGEUR

INTERMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29TH98
  • N° de modèle du manufacturier WP1010HMXD
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle résistant aux intempéries
  • Orientation de montageHorizontal
  • ComprendCouvercle/socle imperméable pré-assemblé, insert universel pour prises doubles, insert universel pour prises DDFT, joint avec fentes pour les vis de montage, pièces de fixation
  • Couleur Gris
  • Nb de groupes 1
  • Normes UL, CSA, applications supplémentaires et adapté aux emplacements mouillés, essais d'impact à -60 Degrees F, NEMA 3R, NEC, charnière renforcée résiste à l'épreuve de résistance de 40 lb, résiste à l'épreuve d'impact de 12 lb