!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,SUP D'ARB,8 PO DIA BRS/0.008 PO DIA FIL,AC INOX

BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,SUP D'ARB,8 PO DIA BRS/0.008 PO DIA FIL,AC INOX

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,SUP D'ARB,8 PO DIA BRS/0.008 PO DIA FIL,AC INOX close
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
BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,SUP D'ARB,8 PO DIA BRS/0.008 PO DIA FIL,AC INOX

BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,SUP D'ARB,8 PO DIA BRS/0.008 PO DIA FIL,AC INOX

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 181,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 362,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB22148
  • N° de modèle du manufacturier 22148
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.49 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à face moyenne à fils ondulés peut être montée sur un arbre et mesure 8 pouces de diamètre. Il a un régime maximal de 4 500 tr/min, un trou d'arbre de 2 pouces, une largeur de face de 7/8 de pouce et un diamètre de fil de 0,008 pouce. Cette brosse circulaire en acier inoxydable est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur piédestal.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue à Brosse de Tête Moyenne
  • Diamètre de brosse8 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Largeur de face 7/8 po