!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,TROU D'ARB DE 2 PO,12 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC

BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,TROU D'ARB DE 2 PO,12 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,TROU D'ARB DE 2 PO,12 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC close
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
BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,TROU D'ARB DE 2 PO,12 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC

BRS CIRCULAIRE,MOYEN,FIL,SERTI,TROU D'ARB DE 2 PO,12 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 274,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 548,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB22142
  • N° de modèle du manufacturier 22142
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.85 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à face moyenne à fils ondulés peut être montée sur un arbre et mesure 12 pouces de diamètre. Elle a une vitesse maximale de 3 000 tr/min, un trou d'arbre de deux pouces, une largeur de face de 1 1/4 pouces et un diamètre de fil de 0,02 pouce. Cette brosse en acier est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur piédestal.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue à Brosse de Tête Moyenne
  • Diamètre de brosse12 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Largeur de face 1-1/4 po