!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 440 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE,1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,AC ZINGUÉ

ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 440 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE,1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,AC ZINGUÉ

CAN-AM

ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 440 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE,1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,AC ZINGUÉ close
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
ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 440 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE,1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,AC ZINGUÉ

ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 440 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE,1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,AC ZINGUÉ

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.23 / CHAQUE
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
  • N° article FLL429SWH-HD
  • N° de modèle du manufacturier 429SWH-HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque rigide a une capacité de charge allant jusqu'à 440 livres et est fabriquée en acier zingué. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un espacement des trous de boulon extérieurs de 2 5/8 x 3 5/8 pouces et un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue en polyuréthane solide mesure 1 1/4 pouces de large et trois pouces de diamètre. Les roues de rechange peuvent être commandées sous le numéro WSD4138GG-2G TG.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue4 po
  • Couleur du noyauGris
  • CaractéristiquesFixe
  • Matériau du moyeu de la roueSantoprene
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Roue de remplacement WSD4138GG-2G TG
  • Finition du cadre Zinc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)