Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Posez des objets pesant jusqu'à 440 livres sur cette roulette pivotante de capacité moyenne. Cette roue sandwich de quatre pouces de diamètre avec une largeur de bande de roulement de 1 1/2 pouce possède un cadre en acier galvanisé avec un mécanisme de freinage. La plaque de montage mesure 3 3/8 pouces de long et 4 1/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 5/16 pouces. L'espacement des trous de boulon est de 2 3/8 pouces de long et 3 1/8 pouces de large.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de roue4 po
Couleur du noyauGris
CaractéristiquesPivotante et roulette avec frein
Matériau du moyeu de la roueSantoprene
Matériau du cadre de rouletteAcier
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Largeur de roue1-1/2 po
Roue de remplacementWSD4138GG-2G TG
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca